Multiuso
- protegge manti e membrane bituminose dai raggi UV
- anticarbonatante per manufatti in calcestruzzo
- protegge prefabbricati in cemento
Monocomponente a base solvente
- pronta all’uso
- di facile applicazione
- rapida essiccazione
Mescolare evitando l’uso di apparecchi elettrici. Non utilizzare in ambienti non ventilati. Non applicare nelle fasi più soleggiate della giornata, su superfici umide o bagnate, in prossimità di pioggia, rugiada o nebbia. Le vernici protettive possono subire nel tempo il fenomeno della “coccodrillatura”, provocato dalla diff erente dilatazione rispetto alla membrana: il fenomeno compromette solo l’aspetto estetico della vernice, ripristinabile con l’applicazione di uno strato della stessa, all'interno di un regolare piano manutentivo della vernice
Stoccaggio:al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben areati
Ideale per verniciare manti impermeabilizzanti realizzati con Bitumul Flex, guaine bituminose stagionate o già verniciate, manti bituminosi e coperture in cemento
Preparazione dei supporti:
Le superfici devono essere solide, pulite ed asciutte. Rimuovere accuratamente le vernici protettive deteriorate e le parti in fase di distacco, macchie o residui di oli, disarmanti, ruggine, polvere ed in generale tutti gli elementi che possono compromettere la corretta adesione
Membrane bituminose:
Attendere la corretta stagionatura e riparare eventuali ammanchi della superfi cie. Nel caso del rinnovo di una protezione verniciante verifi care preliminarmente la compatibilità e l’adesione della vecchia vernice
Supporti trattati con Bitumul Flex:
Attendere almeno 10 giorni dopo l’applicazione dell’impermeabilizzazione
Supporti in calcestruzzo:
Su superfici porose applicare il Primer B4
Mescolare accuratamente. Applicare mediante rullo, pennello o Airless due strati di Bitumul Coating, con un consumo totale di 240 g/m2. Su superfici porose applicare precedentemente il Primer B4
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.