Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Multiuso
Monocomponente a base solvente
Mescolare evitando l’uso di apparecchi elettrici. Non utilizzare in ambienti non ventilati. Non applicare nelle fasi più soleggiate della giornata, su superfici umide o bagnate, in prossimità di pioggia, rugiada o nebbia. Le vernici protettive possono subire nel tempo il fenomeno della “coccodrillatura”, provocato dalla diff erente dilatazione rispetto alla membrana: il fenomeno compromette solo l’aspetto estetico della vernice, ripristinabile con l’applicazione di uno strato della stessa, all'interno di un regolare piano manutentivo della vernice
Stoccaggio:al riparo da fonti di calore, in luoghi asciutti e ben areati
Ideale per verniciare manti impermeabilizzanti realizzati con Bitumul Flex, guaine bituminose stagionate o già verniciate, manti bituminosi e coperture in cemento
Preparazione dei supporti:
Le superfici devono essere solide, pulite ed asciutte. Rimuovere accuratamente le vernici protettive deteriorate e le parti in fase di distacco, macchie o residui di oli, disarmanti, ruggine, polvere ed in generale tutti gli elementi che possono compromettere la corretta adesione
Membrane bituminose:
Attendere la corretta stagionatura e riparare eventuali ammanchi della superfi cie. Nel caso del rinnovo di una protezione verniciante verifi care preliminarmente la compatibilità e l’adesione della vecchia vernice
Supporti trattati con Bitumul Flex:
Attendere almeno 10 giorni dopo l’applicazione dell’impermeabilizzazione
Supporti in calcestruzzo:
Su superfici porose applicare il Primer B4
Mescolare accuratamente. Applicare mediante rullo, pennello o Airless due strati di Bitumul Coating, con un consumo totale di 240 g/m2. Su superfici porose applicare precedentemente il Primer B4
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.