Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Emulsione bituminosa BITUMUL W PLUS
Pasta bituminosa adesiva monocomponente in emulsione acquosa per la protezione impermeabile di muri contro terra e l’incollaggio di pannelli da coibentazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto pronto all’uso e semplice da utilizzare
- Non pericoloso e non infiammabile
- Bassa tossicità perché privo di solventi
- Diluibile con acqua (esclusivamente per impiego come Primer)
- Caratterizzato da proprietà adesive
- Applicabile a freddo senza la necessità di utilizzare fonti di calore
- Consistenza pastosa, non cola dalle superfici verticali
- Applicabile a spatola o a pennello
- Non applicare il prodotto: a temperature inferiori ai +10°C, in caso di pioggia imminente, su superfici umide o in presenza di controspinta d’umidità
- Teme il gelo! È importante consentire al prodotto di asciugare con temperature superiori a +5°C
- Non applicare su superfici piane, tetti, terrazze, ecc.
- Non applicare su superfici trattate con prodotti idrorepellenti
- Non lasciare il prodotto a vista per evitare che venga aggredito dalle basse o alte temperature
- Evitare l’esposizione delle confezioni e l’applicazione di BITUMUL W PLUS nelle ore più calde della stagione estiva o sotto i raggi solari diretti
- Proteggere BITUMUL W PLUS dalla pioggia, dalla rugiada e dalla nebbia fino alla completa essiccazione
- BITUMUL W PLUS è un prodotto con caratteristiche di impermeabilità all’acqua ma non è idoneo al contatto continuo
- BITUMUL W PLUS è un mastice bituminoso che sviluppa le sue funzionalità di presa nel tempo: le massime prestazioni di adesione saranno sviluppate al 100% dal prodotto solo dopo la completa e corretta essiccazione dello stesso
- Non aggiungere additivi, cemento ed acqua (tranne che nei casi di pretrattamento previsti)
- I tempi di essiccazione variano in base allo spessore applicato, alla temperatura ed alla umidità ambientale
Indicato per la protezione impermeabile di muri di fondazione e muri contro terra, pilastri, pali, strutture in CLS in generale. Utilizzo come adesivo per l’incollaggio di pannelli in polistirolo, poliuretano, sughero, lana di roccia, lana di vetro, su muri di fondazione impermeabilizzati come protezione prima del rinterro
Preparazione dei supporti:
Attendere la completa stagionatura dei supporti cementizi nuovi. Eseguire un'accurata pulizia eliminando oli, grassi, prodotti disarmanti (in caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura della superficie), polvere, parti friabili non aderenti e parti in distacco. Sigillare i fori passanti dei distanziatori con l’utilizzo di idonei tappi e Adesivo Sigillante da Costruzione PU 40+ ripristinare la planarità di questi punti con malta fibrorinforzata (es. Speedcem). Realizzare una sguscia di raccordo tra la platea e il muro utilizzando la stessa malta o l’adesivo PU 40+. Eventuali irregolarità del supporto, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe, ecc. devono essere preventivamente riparati e/o rasati con l’utilizzo di apposite malte. I giunti tecnici devono essere pretrattati con prodotti idonei a garantirne la corretta tenuta ermetica
Applicazione
Protezione impermeabile di muri contro terra:
- Pretrattamento – Trattare il supporto con Primer composto da BITUMUL W PLUS miscelato con acqua pulita in rapporto 1:1. Attendere l’essiccazione completa prima di procedere con la lavorazione successiva
- Protezione – Miscelare BITUMUL W PLUS con l’utilizzo di un miscelatore a basso numero di giri ed applicarlo puro, a spatola o a pennello, sul supporto precedentemente trattato. In base allo spessore ed al grado di protezione desiderato, è possibile applicare un ulteriore mano di prodotto solo dopo la completa essiccazione della precedente
Incollaggio di pannelli da coibentazione:
- Miscelare BITUMUL W PLUS con l’utilizzo di un miscelatore a basso numero di giri
- Incollaggio a punti – Applicare il prodotto a punti sfalsati (minimo 5 su un pannello 120 x 60 cm) sulla faccia del pannello isolante che andrà a contatto con la superficie da coibentare. Posizionare il pannello ed esercitare una leggera pressione per farlo aderire correttamente
- Incollaggio continuo – Applicare il prodotto a spatola dentata sulla superficie del muro, selezionando il calibro della stessa in base alla planarità ed alle caratteristiche del supporto
- Fissare ulteriormente i pannelli incollati utilizzando idonei tasselli per pannelli da coibentazione
Operazioni di rinterro:
Prevedere un idoneo sistema di drenaggio alla base del muro ed eseguire il rinterro esclusivamente a prodotto perfettamente essiccato. Prima di iniziare si raccomanda di proteggere adeguatamente BITUMUL W PLUS con una membrana protettiva (es. membrana bugnata) in modo da scongiurare il rischio di lesioni o squarci causati dall’impatto di sassi e laterizi contenuti nella terra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.