Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivettatrice a batteria

Rivettatrici a batteria: come scegliere quella giusta?

Le rivettatrici a batteria rappresentano una soluzione altamente efficiente e versatile per professionisti e artigiani che necessitano di strumenti potenti e maneggevoli. Questi utensili sono progettati per garantire prestazioni elevate senza compromettere la comodità durante l'uso, rendendole ideali per vari lavori di fissaggio in ambito industriale e artigianale. 

Quando si tratta di scegliere una rivettatrice a batteria, la decisione dipende principalmente dal tipo di lavoro che si intende svolgere. La scelta può variare in base a fattori come il tipo di rivetto da applicare, il diametro e il passo del rivetto, e la tipologia di materiali da unire. In generale, è importante considerare anche la durata della batteria e la facilità d'uso dell'utensile. Modelli come la rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 Compact sono compatibili con batterie ricaricabili da 18 V e offrono un motore brushless che assicura una lunga durata e una bassa manutenzione.

Come si usa una rivettatrice a batteria?

Usare una rivettatrice a batteria è abbastanza semplice, ma richiede una certa attenzione nella scelta dei rivetti e nella corretta operazione di fissaggio. In generale, è necessario scegliere il rivetto giusto in base alle dimensioni e allo spessore dei materiali da unire. Una volta selezionato il rivetto, bisogna forare i materiali da unire e posizionare il rivetto nella rivettatrice. L'utensile agisce quindi sulle leve per fissare il rivetto con forza. Un esempio di modello che semplifica questa operazione è la rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14, che offre una tecnologia agli ioni di litio e un'impugnatura ergonomica per ridurre al minimo lo sforzo durante l'uso.

Come è fatta una rivettatrice a batteria?

Le rivettatrici a batteria sono generalmente costituite da due matrici: una che funge da supporto per la testa del rivetto e una seconda, cava, che serve a forgiarne la testa. Questi strumenti sono progettati per essere robusti e durevoli, con componenti come motori brushless per una maggiore efficienza. Alcuni modelli, come la rivettatrice a batteria ANG 310, sono dotati di una funzione di serraggio automatico al termine dell'operazione, migliorando ulteriormente l'efficienza e la durata dello strumento.

 

Caratteristiche dei modelli di rivettatrice a batteria

Esistono diversi modelli di rivettatrici a batteria che rispondono alle esigenze specifiche di ciascun professionista. Ad esempio, la rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 Compact si distingue per:

  • Compatibilità con tutte le batterie ricaricabili da 18 V M-CUBE
  • Motore brushless per lunga durata e manutenzione ridotta
  • Impugnatura ergonomica per un lavoro comodo e senza sforzo
  • Luce LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
  • Contenitore trasparente per raccogliere i chiodi dei rivetti rotti

Un altro esempio è la rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14, che offre una batteria agli ioni di litio, un'impugnatura ergonomica e una progettazione pensata per lavori stazionari, ideale per l'uso con supporto per bilanciatore.

Quando usare la rivettatrice a batteria

La rivettatrice a batteria è ideale in una vasta gamma di applicazioni professionali. È particolarmente adatta per lavori che richiedono un fissaggio rapido e resistente, come nel montaggio di componenti in metallo, legno o plastica. Grazie alla sua portabilità e alla capacità di lavorare senza la necessità di una fonte d'aria compressa, è uno strumento perfetto per gli artigiani e i professionisti che operano in ambienti di lavoro dinamici.

Accessori utili per la rivettatrice a batteria

Per ottimizzare l'uso della rivettatrice a batteria, è possibile abbinare alcuni accessori che migliorano la precisione e la praticità dell'operazione. Ad esempio, la chiave di servizio inclusa nella rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 18 Compact permette una sostituzione rapida degli ugelli, mentre un contenitore per raccogliere i rivetti rotti può essere molto utile per mantenere l'area di lavoro pulita. Inoltre, l'uso di batterie aggiuntive può garantire un'autonomia prolungata durante i lavori più lunghi.