Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivettatrice a batteria

Rivettatrice a batteria professionale

Una buona rivettatrice a batteria è un utensile perfetto in diverse situazioni. I nostri prodotti di qualità professionale consentono un utilizzo costante nel tempo, senza problemi di sorta. Stiamo parlando di rivettatrici elettriche a batterie leggere e pratiche da utilizzare, con rivetti a strappo o con filettatura. La rivettatrice alimentata a batteria ANG 14, ad esempio, permette la lavorazione di rivetti a strappo con misure che vanno dai 2,4 mm fino ai 5,0 mm di diametro. Il peso totale dell’utensile, comprensivo di batteria, è di soli 2 kg, in modo da garantire l’utilizzo di una rivettatrice a batteria comoda e pratica, anche dopo vari minuti di attività. La batteria a ioni di litio garantisce una ricarica costante nel tempo, senza memoria; dopo l’operazione di rivettatura questa rivettatrice elettrica a batteria ripristina immediatamente la posizione di partenza, in modo da risparmiare l’energia utilizzata e da aumentare il numero di sequenze operative. Questo modello è utilizzabile anche con batterie NiCd.

Rivettatrice a batteria per inserti

Proponiamo un modello di rivettatrice per inserti filettati a batteria, così come il modello presentato poco sopra, adatto invece all’utilizzo con inserti a strappo. La rivettatrice a batteria ANG 310 si utilizza infatti con inserti filettati in alluminio fino a M10, o in acciaio fino a M8. La batteria e il caricabatterie di entrambi i modelli sono compatibili; è quindi possibile utilizzare le due batterie in modo interscambiabile, avendo sempre a disposizione sufficiente energia per il funzionamento della rivettatrice a batteria che si desidera utilizzare nella situazione specifica. I tempi di ricarica sono brevi, stiamo parlando di circa un’ora per le batteria da 1,3 Ah. La nostra gamma di utensili a batteria è molto ampia, visto che si tratta di accessori particolarmente pratici e comodi durante l’utilizzo. Una rivettatrice elettrica a batterie si può infatti utilizzare in qualsiasi situazione, anche laddove non sia presente un impianto elettrico cui collegarsi. Alcuni dei nostri utensili a batterie, compresa la rivettatrice a batterie, sono alimentati da batterie interscambiabili; questo permette al professionista di avere a disposizione più batterie, da utilizzare di volta in volta con l’utensile che gli è più comodo. Chi utilizza una rivettatrice a batteria può trovare sul nostro store anche un’ampia gamma di rivetti, da scegliere alla pagina dedicata agli elementi di fissaggio.