Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice a leva HNG 28
Per la posa di rivetti a strappo con diametro 3,0–6,4 mm di tutti i materiali e per rivetti strutturali Monobolt con diametro 6,5 mm in alluminio e acciaio (solo in combinazione con ugello idoneo).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunghezza dei manici regolabile (4 posizioni)
- Serbatoio per raccolta chiodi
- In valigetta metallica
Per lavorare rivetti a strappo Ø 3,0–6,4 mm in tutti i materiali
Per lavorare rivetti strutturali ciechi da Ø 6,5 mm in alluminio e acciaio
Solo insieme a un mandrino adatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.