Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice a doppia leva HNG 28 N
Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riconoscimento facile e rapido dell'ugello corretto
Gli ugelli sono dotati di un sistema di codifica a colori.
Regolazione facile della corsa
La corsa può essere regolata tramite la rotazione dell'attacco dell'ugello.
Per lavorare in modo comodo e sicuro
- Il design ergonomico delle leve consente di lavorare con il minimo sforzo.
- Gli ugelli forniti nel termoformato in gommaspugna sono facili da montare con la chiave di manovra in dotazione.
- Il contenitore di raccolta chiodi garantisce un luogo di lavoro pulito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.