Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice a leva
- Diametro rivetto min/max: 2,4-7,8 mm
- Lunghezza: 420 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 1810 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per rivetti a strappo in acciaio, acciaio inox e leghe Ø 2,4 - 6,4 mm e per rivetti in alluminio fino a Ø 7,8 mm
- Corpo in lega d‘alluminio
- Bracci leva in acciaio stampato e verniciato
- Manici rivestiti in materiale plastico
- Parti operanti in acciaio temperato
- Con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.