Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
6 articoli con 6 versioni trovati
Da M3 a M10 (tutte le leghe)
Rivettatrice per rivetti a strappo per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
Rivettatrice per rivetti a strappo con lunghezza regolabile delle leve (4 posizioni) per la lavorazione di rivetti a strappo Ø 3,0-6,4 mm
Per la posa di rivetti a strappo con diametro 3,0–6,4 mm di tutti i materiali e per rivetti strutturali Monobolt con diametro 6,5 mm in alluminio e acciaio (solo in combinazione con ugello idoneo).
Linea vita robust - sistemi di protezione anticaduta
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.