Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 122
Unità pneumatica pratica e compatta con aspirazione regolabile del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile; per la lavorazione di rivetti a strappo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sistema brevettato a ganasce
- Prolunga notevolmente la durata delle ganasce.
- Presa salda antiscivolo dei perni dei rivetti.
Minimo consumo di aria compressa
Doppio uso di aria compressa per la regolazione dei rivetti e l'estrazione del resto del perno.
Previene i sovraccarichi
Valvola di sovraccarico
Semplice utilizzo
Con vibrazioni ridotte e insonorizzante
Mantiene le mani calde
Impugnatura in gomma
Lavoro pulito
Contenitore di raccolta perni con dispositivo di sicurezza integrato
Nessuno scarico di aria nell’area di lavoro
Deflettore aria girevole
Adatta per la lavorazione di rivetti filettati con un diametro di 2,4-6,4 mm realizzati in qualsiasi materiale. Lavorazione aggiuntiva di rivetti strutturali ciechi con un diametro di 6,5 mm realizzati in tutti i materiali (solo in combinazione con un ugello corrispondente).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.