Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivettatrice pneumatica rivetti a strappo PNG 102
Unità ad aria compressa pratica e compatta con aspirazione regolabile del chiodo del rivetto tramite un interruttore a scorrimento bloccabile per la lavorazione di rivetti a strappo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sistema brevettato a ganasce
- Prolunga notevolmente la durata delle ganasce.
- Presa salda antiscivolo dei chiodi dei rivetti.
Minimo consumo di aria compressa
Con pulsante a doppio effetto, per la trazione rivetto e l'espulsione del chiodo.
Previene i sovraccarichi
Valvola di sovraccarico
Semplice utilizzo
Vibrazione ridotta e insonorizzazione
Mantiene le mani calde
Impugnatura con rivestimento in gomma
Lavoro pulito
Serbatoio di raccolta chiodi con dispositivo di sicurezza integrato
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Deflettore aria girevole
Può essere utilizzata per lavorare rivetti a strappo con un diametro di 2,4 mm - 5,0 mm realizzati in qualsiasi materiale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.