Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivettatrice manuale W150

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivettatrice manuale W150

  • Diametro rivetto min/max: 2,4-5 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 611 g
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
Cod. art. Diametro rivetto min/max Materiale Peso Numero UI
Prezzo/UI
094601
2,4-5 mm Alluminio 611 g
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
  • Capacità: Rivetti in alluminio fino a Ø 5,0 mm

  • Capacità: Rivetti in acciaio inossidabile fino a 4,0 mm

  • Leva: Acciaio al cromo-vanadio con parti in acciaio

  • In dotazione: Ugello per rivetti da Ø 3,0 – 5,0 mm, 1 chiave