Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo, testa larga
Rivetto a strappo, testa larga - 1
Rivetto a strappo, testa larga - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, testa larga

Occhiello: Alluminio. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)

  • Diametro testa: 16 mm
  • Altezza testa: 2,5 mm
  • Diametro foratura min/max: 4,9-5,1 mm
  • Carico di rottura a taglio: 1500 N
  • Carico di rottura a trazione: 2350 N
  • Materiale perno: Acciaio
  • Materiale boccola: Alluminio
  • Finitura mandrino: Zincato
  • Finitura boccola: Liscio
  • Norme: WN 915
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
091504825
4,8 x 25,0 mm 12,0-19,5 mm 16 mm 2,5 mm
091504817
4,8 x 17,0 mm 7,0-12,0 mm 16 mm 2,5 mm
091504810
4,8 x 10,0 mm 0,5-5,0 mm 16 mm 2,5 mm
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
Rivetto a strappo per diversi spessori serrabili