Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a strappo, testa piana
Occhiello: Alluminio, verniciato bianco, chiodo: Acciaio inossidabile A2
- Colore: Bianco
- Diametro testa: 8,2 mm
- Altezza testa: 1,4 mm
- Diametro foratura min/max: 4,1-4,3 mm
- Carico di rottura a taglio: 1050 N
- Carico di rottura a trazione: 1500 N
- Materiale del manicotto: Alluminio
- Materiale dell'alberino: Acciaio inossidabile A2
- Finitura boccola: Laccato
- Finitura mandrino: Grezzo
- Normative: WN 915
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa bombata
- Diametro mandrino: 2,2 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.