Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetti a testa tonda, altri
- Diametro codolo: 3 mm
- Diametro testa: 6,8 mm
- Diametro esterno boccola: 2,87 mm
- Lunghezza: 6 mm
- Altezza testa: 1,5 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Base
- Lunghezza gambo: 1,5 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 0,600 g
- DIN: 674
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.