Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo con griffe morbide e testa cilindrica bombata
Rivetto a strappo con griffe morbide e testa cilindrica bombata - 1
Rivetto a strappo con griffe morbide e testa cilindrica bombata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo con griffe morbide e testa cilindrica bombata

Occhiello: Alluminio. Attacco utensile: Acciaio zincato, bianco (A2K)

  • Materiale boccola: Alluminio
  • Materiale perno: Acciaio
  • Finitura mandrino: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa tonda piatta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
093700412
4 mm 12 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
093700410
4 mm 10 mm 8 mm 1 mm
093700414
4 mm 14 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
093700418
4 mm 18 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
093700420
4 mm 20 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
0937004810
4,8 mm 10 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pz.
0937004812
4,8 mm 12 mm 9,5 mm 1,1 mm
0937004816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 1,1 mm
0937004820
4,8 mm 20 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pz.
0937004818
4,8 mm 18 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pz.
0937004821
4,8 mm 21 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pz.
0937004835
4,8 mm 35 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pz.
0937004825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pz.
0937004840
4,8 mm 40 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pz.
0937003922
4 mm 24 mm 8 mm 1,3 mm
0937004920
4,8 mm 20 mm 9,5 mm 1,4 mm
100 pz.
0937004814
4,8 mm 14 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pz.
0937004830
4,8 mm 30 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pz.
093700416
4 mm 16 mm 8 mm 1 mm
0937013916
4 mm 16 mm 8 mm 1,3 mm
0937014915
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 1,4 mm
0937014920
5 mm 20 mm 9,5 mm 1,4 mm