Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a percussione Tipo 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a percussione Tipo 2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro foratura min/max Spessore di fissaggio min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0501134006
9,9-10,1 mm 3,5-6 mm 9,8 mm 21 mm
25 pz.
0501130055
7-7 mm 2-2 mm 6,8 mm 20 mm
10 pz.
0501132003
8-8,2 mm 1,5-3 mm 7,9 mm 20 mm
0501132004
8-8 mm 3,7-5,2 mm 7,8 mm 18 mm
0501132005
10-10 mm 4-5,5 mm 9,9 mm 18 mm
0501108272
25 pz.
0501108403
25 pz.
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
Montaggio e smontaggio semplice e veloce


Montaggio manuale consentito



Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente