Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Interamente in alluminio: boccola in AlMg5, chiodo in AlCu4Mg1
- Con rondella di ammortizzazione dilatazioni in neoprene
- Grazie alla particolare conformazione e alla presenza della porzione di chiodo su tutta la lunghezza della boccola, il rivetto è ideale per fissaggi di materiali teneri o fragili garantendo resistenze meccaniche più elevate rispetto a rivetti tradizionali
Per garantire la massima prestazione del fissaggio raccomandiamo l’utilizzo dell’ugello speciale
Se non viene rispettato rigorosamente lo spessore serrabile, non è garantita la tenuta stagna
Per applicazioni su lamiere sottili bisogna verificare la tenuta meccanica della stessa – potrebbe essere sensibilmente inferiore al carico di rottura del rivetto indicato in tabella
Carichi minimi di rottura * / N: a trazazione / a taglio * Prove eseguite secondo DIN EN ISO 14589
Ideale per fissaggi su materie plastiche, lamiere sottili in alluminio (p. es. lamiere grecate o la lamiera superiore di pannelli Sandwich), compositi e pannelli semi compatti
Particolarmente indicato per il fissaggio di staffe per pannelli fotovoltaici su lamiere grecate, assemblaggi plastici del settore automobile, edile e navale, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.