Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto con apertura a farfalla

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto con apertura a farfalla

  • Diametro testa: 11,7 mm
  • Altezza testa: 3 mm
  • Carico di rottura a taglio: 2900 N
  • Carico di rottura a trazione: 1900 N
  • Materiale del manicotto: Alluminio
  • Materiale dell'alberino: Alluminio
  • Finitura boccola: Liscio
  • Finitura mandrino: Grezzo
  • Diametro foro: 5,3 mm
  • Tipo testa: Testa tonda

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Ugello per rivettatrice

Ugello per rivettatrice

Rivetto universale, testa piana

Rivetto universale, testa piana

Rivetto a griffe con testa piana

Rivetto a griffe con testa piana

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rivetto a griffe a testa larga

Rivetto a griffe a testa larga

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Kit rivetti strutturali in alluminio  WRIV

Kit rivetti strutturali in alluminio WRIV

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa) grande

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Rivetto a tenuta stagna, testa svasata 120°

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14

Rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15979, testa piana, acciaio/acciaio

Rivetto targa

Rivetto targa

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

Rivetto a testa tonda

Rivetto a testa tonda

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Vite per lamiera sottile Con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15981, testa piana, alluminio/alluminio

Rivetto a strappo in alluminio

Rivetto a strappo in alluminio

Rivetto in acciaio

Rivetto in acciaio

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetti a strappo Testa piana con chiodo in ottone

Rivetti a strappo Testa piana con chiodo in ottone

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a strappo, testa larga

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Proteggi tappetino

Proteggi tappetino

Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Adesivo e sigillante MS

Adesivo e sigillante MS

Vite autoforante con testa esagonale

Vite autoforante con testa esagonale

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Profilato in lamiera HK

Profilato in lamiera HK

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Sigillante protettivo BITUMUL SPRAY

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato per tetti in lamiera preforato Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Clips fissatubo a scatto

Clips fissatubo a scatto

Set di piedini di supporto regolabili per condizionatori

Set di piedini di supporto regolabili per condizionatori

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Cartello identificativo e informativo

Cartello identificativo e informativo

Guaina flessibile spiralata SERIE 2311

Guaina flessibile spiralata SERIE 2311

Punto di ancoraggio  WALMxx

Punto di ancoraggio WALMxx

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO

Tassello per isolamenti SHARK® ISO

Tubo spiralato da parete per scarico condensa

Tubo spiralato da parete per scarico condensa

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Tubo corrugato sotto traccia per scarico condensa

Tubo corrugato sotto traccia per scarico condensa

Schiuma combinata monocomponente  PURLOGIC DUO

Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO

Canalina con coperchio

Canalina con coperchio

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Staffa bloccatubo

Staffa bloccatubo

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Nastro per segnalazione extraforte

Nastro per segnalazione extraforte

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Nastro bituminoso adesivo

Nastro bituminoso adesivo

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Carrello BASIC

Carrello BASIC