Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto con apertura a farfalla
Rivetto con apertura a farfalla - 1
Rivetto con apertura a farfalla - 2
Rivetto con apertura a farfalla - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto con apertura a farfalla

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Interamente in alluminio: boccola in AlMg5, chiodo in AlCu4Mg1

  • Con rondella di ammortizzazione dilatazioni in neoprene

  • Grazie alla particolare conformazione e alla presenza della porzione di chiodo su tutta la lunghezza della boccola, il rivetto è ideale per fissaggi di materiali teneri o fragili garantendo resistenze meccaniche più elevate rispetto a rivetti tradizionali
Indicazione

Per garantire la massima prestazione del fissaggio raccomandiamo l’utilizzo dell’ugello speciale



Se non viene rispettato rigorosamente lo spessore serrabile, non è garantita la tenuta stagna



Per applicazioni su lamiere sottili bisogna verificare la tenuta meccanica della stessa – potrebbe essere sensibilmente inferiore al carico di rottura del rivetto indicato in tabella



Carichi minimi di rottura * / N: a trazazione / a taglio * Prove eseguite secondo DIN EN ISO 14589