Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto con apertura a farfalla
Rivetto con apertura a farfalla - 1
Rivetto con apertura a farfalla - 2
Rivetto con apertura a farfalla - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto con apertura a farfalla

  • Diametro testa: 11,7 mm
  • Altezza testa: 3 mm
  • Materiale boccola: Alluminio
  • Materiale perno: Alluminio
  • Finitura boccola: Liscio
  • Finitura mandrino: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Carico di rottura a taglio Carico di rottura a trazione Numero UI
Prezzo/UI
0914052191
5,2 x 19,1 mm 1,5-5,5 mm 1900 N 2900 N
250 pz.
0914052175
5,2 x 17,5 mm 0,5-4,8 mm 2900 N 1900 N
250 pz.
0914052222
5,2 x 22,2 mm 5,0-8,5 mm 1900 N 2900 N
250 pz.
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
  • Interamente in alluminio: boccola in AlMg5, chiodo in AlCu4Mg1

  • Con rondella di ammortizzazione dilatazioni in neoprene

  • Grazie alla particolare conformazione e alla presenza della porzione di chiodo su tutta la lunghezza della boccola, il rivetto è ideale per fissaggi di materiali teneri o fragili garantendo resistenze meccaniche più elevate rispetto a rivetti tradizionali
Indicazione

Per garantire la massima prestazione del fissaggio raccomandiamo l’utilizzo dell’ugello speciale



Il fissaggio non è a tenuta stagna



Per applicazioni su lamiere sottili bisogna verificare la tenuta meccanica della stessa – potrebbe essere sensibilmente inferiore al carico di rottura del rivetto indicato in tabella



Carichi minimi di rottura * / N: a trazazione / a taglio * Prove eseguite secondo DIN EN ISO 14589