Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo, testa piana
Rivetto a strappo, testa piana - 1
Rivetto a strappo, testa piana - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, testa piana

Occhiello: Rame. Chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)

  • Materiale boccola: Rame
  • Materiale perno: Acciaio
  • Finitura mandrino: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
09403 10
3,0 x 10,0 mm 5,0-7,0 mm 6 mm 1 mm
500 pz.
09403 6
3,0 x 6,0 mm 1,5-3,5 mm 6 mm 1 mm
500 pz.
09403 8
3,0 x 8,0 mm 3,5-5,5 mm 6 mm 1 mm
500 pz.
09404 12
4,0 x 12,0 mm 6,5-8,5 mm 8 mm 1,3 mm
500 pz.
09404 10
4,0 x 10,0 mm 4,5-6,5 mm 8 mm 1,3 mm
500 pz.
09404 8
4,0 x 8,0 mm 3,5-4,5 mm 8 mm 1,3 mm
500 pz.
094032 7
3,2 x 7 mm 1,0-4,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
094032 12
3,2 x 12 mm 7,0-9,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
09404 16
4,0 x 16 mm 8,5-12,0 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
094038 9
3,8 x 9 mm 4,0-6,0 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
094032 8
3,2 x 8 mm 3,0-5,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
094038 7
3,8 x 7 mm 2,0-4,0 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
094034 9
3,4 x 9 mm 4,0-6,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
09405 10
5,0 x 10 mm 4,0-6,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
200 pz.
09405 16
5,0 x 16 mm 8,0-11,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
200 pz.
09404 20
4,0 x 20 mm 12,0-16,0 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
09405 12
5,0 x 12 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
200 pz.
094038 11
3,8 x 11 mm 6,0-8,0 mm 8 mm 1 mm
500 pz.
094032 10
3,2 x 10 mm 5,0-7,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.
09404 6
4,0 x 6,0 mm 1,0-3,5 mm 8 mm 1,3 mm
500 pz.
094034 7
3,4 x 7 mm 1,0-4,0 mm 6,5 mm 0,8 mm
500 pz.