Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a tenuta stagna, testa piana
Rivetto a tenuta stagna, testa piana - 1
Rivetto a tenuta stagna, testa piana - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Occhiello: Rame. Chiodo: Acciaio inossidabile A2

  • Diametro testa: 6,2 mm
  • Altezza testa: 1 mm
  • Materiale boccola: Rame
  • Materiale perno: Acciaio inossidabile A2
  • Finitura boccola: Liscio
  • Finitura mandrino: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Carico di rottura a taglio: 1250 N
  • Carico di rottura a trazione: 1300 N
  • Tipo testa vite: Testa bombata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Spessore serrabile min/max Diametro foro Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
094013280
3,2 x 8,0 mm 1,5-3,5 mm 3,3 mm 6,2 mm
500 pz.
094013295
3,2 x 9,5 mm 3,0-5,0 mm 3,3 mm 6,2 mm
500 pz.
094014080
4,0 x 8,0 mm 0,5-3,5 mm 4,1 mm 6,2 mm
500 pz.
094013265
3,2 x 6,5 mm 0,5-2,0 mm 3,3 mm 6,2 mm