Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana
Occhiello e mandrino in acciaio zincato bianco (A2K)
- Materiale del manicotto: Acciaio
- Materiale dell'alberino: Acciaio
- Finitura boccola: Tipo zincato
- Finitura mandrino: Tipo zincato
- Altezza testa: 2,7 mm
- Diametro mandrino: 4 mm
- Diametro foratura min/max: 6,7-6,9 mm
- Carico di rottura a trazione: 8800 N
- Tipo testa: Testa bombata
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I rivetti ZEBRA® sono classificati "ad alta resistenza" grazie al chiodo di supporto che si spezza sempre a livello della testa stampata dell'occhiello, esercitando così una funzione portante per l'intera lunghezza del rivetto. Questa caratteristica garantisce una qualità sempre elevata dei fissaggi. La testa di chiusura uniforme, grande e sagomata impedisce la fuoriuscita del rivetto dal foro. Pertanto, è possibile collegare saldamente e in modo sicuro anche i componenti a pareti sottili.
- Il chiodo si spezza a livello della testa stampata
- Testa di chiusura grande
- Innesto del chiodo
- Resistenza al taglio estremamente elevata grazie al chiodo di supporto
- Sicurezza contro l'allentamento del rivetto
- Sicurezza, mandrino imperdibile, nessun rumore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.