Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana - 5
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana - 1
Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Occhiello e mandrino in acciaio zincato bianco (A2K)

  • Materiale del manicotto: Acciaio
  • Materiale dell'alberino: Acciaio
  • Finitura boccola: Tipo zincato
  • Finitura mandrino: Tipo zincato
  • Altezza testa: 2,7 mm
  • Diametro mandrino: 4 mm
  • Diametro foratura min/max: 6,7-6,9 mm
  • Carico di rottura a trazione: 8800 N
  • Tipo testa: Testa bombata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.