Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'avvitamento su telai targa per il settore automobilistico
- Plastica PA-GFRP
- Cartongesso D = 9 mm
- Truciolato D = 9,5 mm
- Fibrocemento D = 4,8 mm
- Praticare un foro del diametro specificato nell'elemento strutturale.
- Inserire il rivetto a strappo nell'elemento strutturale.
- Avvitare la vite M nel rivetto a strappo inserito attraverso la parte da fissare con un cacciavite.
- L'azione di avvitamento spinge insieme i rivetti a strappo, fornendo all'elemento da fissare una tenuta meccanica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.