Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto universale con testa piana tonda
Rivetto universale con testa piana tonda - 1
Rivetto universale con testa piana tonda - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto universale con testa piana tonda

Occhiello: Alluminio. Attacco utensile: Alluminio

  • Materiale boccola: Alluminio
  • Materiale perno: Alluminio
  • Finitura boccola: Liscio
  • Finitura mandrino: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa bombata
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale x lunghezza Diametro testa Altezza testa Spessore serrabile min/max Numero UI
Prezzo/UI
091404021
4,0 x 21,0 mm 8 mm 1,4 mm 1,0-7,0 mm
0914048100
4,8 x 21,0 mm 9,8 mm 1,9 mm 1,0-9,0 mm
091404850
4,8 x 15,0 mm 9,8 mm 1,9 mm 1,0-4,0 mm
250 pz.