Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
Boccola e chiodo del rivetto in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivettatura a elevata resistenza
- Precarico elevato e uniforme
- Ancoraggio per attrito
- Totalmente resistente alle vibrazioni
- Eccellenti proprietà antifatica
- Gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio consentono assemblaggi soggetti a carichi estremamente elevati.
- Chiodo del rivetto imperdibile (bloccaggio meccanico)
- Perfetto e sicuro riempimento del foro: ermetica e resistente a spruzzi d'acqua
- Rivetto con un ampio spessore serrabile
- Installazione rapida e qualità elevata costante tramite l'uso di utensili ad aria compressa
Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).
I rivetti strutturali MBT sono utilizzati per fissaggi ad alta resistenza, resistenti alle vibrazioni e di lunga durata in caso di carichi meccanici pesanti. Progettati per carichi di trazione e taglio elevati, sono utilizzabili preferibilmente nel settore automobilistico e dei veicoli commerciali, nell'ingegneria meccanica e nella costruzione di involucri e quadri elettrici. Sono utilizzati anche nei sistemi di riscaldamento, aria condizionata e ventilazione, nonché nella costruzione di veicoli industriali e mezzi ferroviari. Le possibilità di applicazione sono molto diverse, in quanto l'ampia gamma di lunghezze di serraggio consente un uso versatile, mentre il bloccaggio per attrito assicura un precarico uniforme e una resistenza assoluta alle vibrazioni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.