Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non infiammabile A1
- Resistenza a temperature fino a +250°C
- Temperatura di fusione > +1000 °C
- Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
- Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato
- Idrorepellente
Per utilizzo nel sistema
[A] + [D1] + [G2] + [H]
- Paratia combinata [A]
- Schiuma antifuoco 90 [D1]
- Sbarrafuoco per tubi dB [G2]
- Sbarrafuoco per tubi Z [H]
Per l'isolamento di:
- Tubi di riscaldamento e acqua calda
- Impianti solari
- Tubi per acqua ad alta temperatura
- Tubi per vapore
- Impianti per serbatoi
- Condotti di climatizzazione e ventilazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.