Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Roditrice per lamiera EK 16-E
Potente roditrice con elevata velocità di taglio per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima facilità di utilizzo
Impugnatura del 20% più sottile grazie alla testa a ingranaggi stretta.
Estremamente facile da utilizzare
- Sistema ad attacco rapido per la sostituzione immediata di matrice e punzone
- La direzione di taglio può essere regolata a 360° con incrementi di 45° grazie al supporto rotante del punzone senza l'ausilio di attrezzi
Regolazione elettronica della frequenza di corsa
Per materiali sensibili al calore (ad esempio plastica) e precisione di taglio con dima.
Lunga durata
- La matrice circolare rotante prolunga la durata fino al 30% e riduce i costi di esercizio
- Griglia di protezione antitrucioli sulle fessure di ventilazione
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Lamiere con spessore max. di 1,6 mm, lamiere trapezoidali, lamiere ondulate, profilati e acciaio inox con spessore max. di 0,7 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.