Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida a rotelle a estrazione parziale RSX30
Guida a rotelle a estrazione parziale con carico ammissibile di 30 kg
- Colore: Bianco puro RAL 9010
- Capacità di carico: 30 kg
- Larghezza di montaggio: 25 mm
- Sistema di apertura/chiusura: Autorientrante da 48 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Rivestimento epossidico
- Esecuzione: Confezionato a coppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Movimento ottimale grazie alle rotelle in Delrin con cuscinetti a scorrimento e alla guida a profilo chiuso sul lato destro
- Fondo perfettamente allineato senza lavorazione dei bordi grazie alla distanza dei bordi nella guida del cassetto
- Funzionamento sicuro delle ruote grazie alle teste delle viti che restano all'interno delle svasature presenti nelle guida montate sul del mobile
- Contenuto: 1 coppia di guide a estrazione parziale, ciascuna composta da guide per armadi e cassetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.