Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco Per vite per coperture
Legno/calcestruzzo cellulare/calcestruzzo
- Materiale: Acciaio
- Spessore: 1 mm
- Lunghezza: 82 mm
- Per vite: Diametro 7,5 mm
- Diametro foro: 7,4 mm
- Larghezza: 40 mm
- Superficie: Nastro in acciaio zincato a caldo
- Lunghezza x larghezza: 82 x 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.