Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY® a testa piana svasata
Per un collegamento CLT-CLT semplice, rapido, sicuro ed efficace con massima capacità di serraggio e un'elevata prefabbricazione di elementi strutturali in CLT nell'impianto di produzione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio semplice e veloce della rondella inclinata CLT 30° attraverso un semplice foro tondo da 40 mm durante la giunzione di elementi in legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio
- Aumento del livello di pre-produzione grazie al pre-montaggio in stabilimento. Una leggera pressione di montaggio della rondella inclinata CLT 30° nel foro assicura un alloggiamento perfetto durante il trasporto dell'elemento strutturale
- Maggiore affidabilità nella pianificazione e nell'esecuzione delle opere; le capacità di carico delle connessioni possono essere determinate con facilità grazie al posizionamento predefinito in stabilimento e al montaggio guidato a 30° delle viti
- Massimo serraggio nelle giunzioni grazie a viti ASSY con filetto parziale diametro 8 mm a testa piana svasata
- Acciaio, passivato bianco (A3K)
Legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio
applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Per la realizzazione del foro e l'inserimento della rondella angolata CLT 30°, si consiglia l'uso della punta Forstner plus con diametro di 40 mm (art. n. 065000140).
La lunghezza della vite ASSY con filetto parziale con diametro di 8 mm a testa piana svasata deve essere scelta in base alla lunghezza del supporto in legno, da pianificare in modo che l'intera lunghezza filettatura lg sia posizionata nel substrato al quale si collega. Ne risulta una giunzione degli elementi priva di spazi e massime forze di estrazione.
Per la vite ASSY è necessario rispettare le specifiche della normativa ETA 11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.