Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di bloccaggio
Elemento di collegamento in conformità alla direttiva macchine
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Materiale: Acciaio zincato meccanicamente
Dispositivo di bloccaggio vite in combinazione con una vite a filetto intero
- Impiego facile, nessun attrezzo speciale necessario
- Grazie al design sottile dell'anello di bloccaggio è possibile inserirlo successivamente in numerose strutture senza dover apportare modifiche strutturali
Il lato seghettato della rondella deve puntare in direzione del filetto femmina. Le rondelle di bloccaggio non devono essere riutilizzate dopo aver rimosso il bullone.
L'utente deve controllare tutte le specifiche per l'applicabilità all'applicazione corrente.
Ingegneria generale
Giocattoli
Veicoli a motore
Carrelli
Apparecchiature elettriche
Montaggio:
- 1. Creare il foro (diametro foratura = diametro nominale della rondella + max 1 mm) oppure un foro asolato
- 2. Spingere il bullone attraverso il foro
- 3. Far scorrere la rondella di bloccaggio sulla filettatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.