Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di montaggio distanziato Disco distanziale Amo®-Max
Per compensare lo strato di intonaco durante il fissaggio con il sistema di montaggio distanziato Amo® -Max
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per impiego universale in quanto utilizzabile con vari sistemi di ancoraggio a seconda del supporto
- Grazie alle rondelle AMO-Max è possibile regolare lo spessore di isolamento da superare
- Montaggio non passante
- Il sistema AMO-Max può essere smontato.
In plastica rinforzata con fibra di vetro (poliammide PA6)
- Resistente agli urti, all'abrasione e alle vibrazioni
- Buona resistenza agli oli e ai grassi
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
Rapporti di prova 031-02 e 05-141
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Utilizzabile su vari supporti
Ad es. calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattoni pieni e forati e mattoni in arenaria calcarea
Adatto per fissare
tettoie, lucernari, sistemi di illuminazione, cassette postali condominiali, strutture metalliche, profilati metallici, staffe, griglie, strutture in legno, travi, canaline passacavi ecc.
all'esterno, in ambienti umidi e in zone costiere
Utilizzabile, osservando il certificato del sistema di ancoraggio scelto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.