Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella GROWER
Rondella  GROWER - 1
Rondella  GROWER - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella GROWER

  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
0440010
M10 10,5 mm 17,5 mm 2,7 mm
200 pz.
0440012
M12 13 mm 21 mm 3,2 mm
100 pz.
044008
M8 8,4 mm 14,4 mm 2,5 mm
200 pz.
0440016
M16 17 mm 27 mm 3,8 mm
50 pz.
0440014
M14 15 mm 24 mm 3,5 mm
100 pz.
044006
M6 6,5 mm 11,4 mm 1,8 mm
500 pz.