Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di gomma

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di gomma

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella in gomma, Pak-free SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Rondella in gomma, Pak-free SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Rondella in gomma SBR70

Rondella in gomma SBR70

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, poliammide

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Distanziale in plastica

Distanziale in plastica

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Anello di tenuta, autocentrante

Anello di tenuta, autocentrante

Rondella di tenuta

Rondella di tenuta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella distanziale in plastica Polipropilene, bianco

Rondella distanziale in plastica Polipropilene, bianco

Rondella in plastica Per occhiello tondo

Rondella in plastica Per occhiello tondo

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guarnizione in gomma Per giunto per freni standard

Guarnizione in gomma Per giunto per freni standard

Zainetto portautensili con fondo impermeabile

Zainetto portautensili con fondo impermeabile

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 125 nylon

DIN 125 nylon

Anello di centraggio

Anello di centraggio

Rondella DIN 7349, acciaio, 200 HV, brunito

Rondella DIN 7349, acciaio, 200 HV, brunito

Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento

Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento

Passacavo, doppio lato

Passacavo, doppio lato

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Guarnizione a tenuta piana Solar Per giunzioni a tenuta piana di impianti solari termici

Guarnizione a tenuta piana Solar Per giunzioni a tenuta piana di impianti solari termici

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Disco distanziatore

Disco distanziatore

Anello di tenuta in EPDM

Anello di tenuta in EPDM

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite ad alette, quadrate Simile a DIN 316, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K), pressato

Vite ad alette, quadrate Simile a DIN 316, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K), pressato

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rondella dentellata esternamente, tipo A DIN 6797, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella dentellata esternamente, tipo A DIN 6797, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio per molle, con zincatura meccanica, forma A, curva

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio per molle, con zincatura meccanica, forma A, curva

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Blocchetto portamaschio

Blocchetto portamaschio

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Carta igienica

Carta igienica

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Bottone per fissaggio targa

Bottone per fissaggio targa

Fermatarga

Fermatarga

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A2-80

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A2-80

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A2, forma C, con punta

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A2, forma C, con punta

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Rosetta sottovite in plastica Per BMW

Rosetta sottovite in plastica Per BMW

Sacco portarifiuti con maniglie

Sacco portarifiuti con maniglie

Prolunga da 1/2"

Prolunga da 1/2"

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Bottone di fissaggio, tipo S

Bottone di fissaggio, tipo S

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Prolunga angolata da 1⁄2"

Prolunga angolata da 1⁄2"

Salvietta asciugamani piegata

Salvietta asciugamani piegata

Fascetta con linguetta metallica

Fascetta con linguetta metallica

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT

Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Rivetto a griffe con testa piana

Rivetto a griffe con testa piana

Vite a testa esagonale con filetto intero

Vite a testa esagonale con filetto intero

Prendiviti magnetico con impugnatura in plastica

Prendiviti magnetico con impugnatura in plastica

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni