Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY® a testa piana svasata
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 1
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 2
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 3
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 4
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 5
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 6
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 7
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 8
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 9
Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY<SUP>®</SUP> a testa piana svasata - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella angolata CLT 30° per viti ASSY® a testa piana svasata

Per un collegamento CLT-CLT semplice, rapido, sicuro ed efficace con massima capacità di serraggio e un'elevata prefabbricazione di elementi strutturali in CLT nell'impianto di produzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Montaggio semplice e veloce della rondella inclinata CLT 30° attraverso un semplice foro tondo da 40 mm durante la giunzione di elementi in legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio

  • Aumento del livello di pre-produzione grazie al pre-montaggio in stabilimento. Una leggera pressione di montaggio della rondella inclinata CLT 30° nel foro assicura un alloggiamento perfetto durante il trasporto dell'elemento strutturale

  • Maggiore affidabilità nella pianificazione e nell'esecuzione delle opere; le capacità di carico delle connessioni possono essere determinate con facilità grazie al posizionamento predefinito in stabilimento e al montaggio guidato a 30° delle viti

  • Massimo serraggio nelle giunzioni grazie a viti ASSY con filetto parziale diametro 8 mm a testa piana svasata

  • Acciaio, passivato bianco (A3K)