Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rosetta sottovite a 45°, foro rotondo
Per un ottimale trasferimento delle forze di trazione nelle giunzioni acciaio/legno realizzate con viti ASSY a testa piana svasata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per piastra metallica con uno spessore di 2-3 mm
- Avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSY
- Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
- Montaggio facile e veloce sia su fori semplici che su asole presenti sulla piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Materiale: Acciaio bianco (A3K)
- applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Per realizzare incavi metallici nelle placchette, scaricare i CAD dei fori necessari dalla sezione Download.
ETA-11/0190
Ideale per il montaggio di piastre metalliche (2–3 mm) in ambienti interni e umidi con viti a testa piana svasata ASSY 4 CSMP o ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 di diametro 8 mm, in acciaio.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus FT.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.