Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella a 45° A2 con foro ovale
Per un ottimale trasferimento delle forze di trazione nelle giunzioni acciaio/legno realizzate con viti ASSY 4 o ASSY 3.0 a testa piana svasata in acciaio inox posizionate in ambienti esterni esposti alle intemperie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti a testa piana svasata ASSY 4 o ASSY 3.0 in acciaio inox
- Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
- Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Per classe di utilizzo 3 e zone all'aperto esposte alle intemperie
Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.
ETA-11/0190
Ideale per fissare piastre in acciaio in zone all'aperto esposte alle intemperie, utilizzando le viti a testa piana svasata ASSY 4 A2 CSMP o ASSY 3.0 in acciaio inox.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.