Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di spessoramento per elemento di serraggio Bostra
Rondella di spessoramento per elemento di serraggio Bostra - 1
Rondella di spessoramento per elemento di serraggio Bostra - 2
Rondella di spessoramento per elemento di serraggio Bostra - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di spessoramento per elemento di serraggio Bostra

Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Bianco in ghisa malleabile zincata a caldo.

  • Per tirante: M20
  • Diametro foro: 22 mm
  • Lunghezza: 40 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Materiale: Ghisa malleabile - bianco
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Per tirante Diametro foro Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0485000014
M20 22 mm 40 mm 40 mm
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
Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio

Indicazione

Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessoramento.


Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.