Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondelle di spessoramento / rondelle d'a

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Rondelle di spessoramento / rondelle d'a

Rondelle di spessoramento per tutti gli utilizzi professionali

Le rondelle acquistabili sul nostro store online sono degli elementi fondamentali per fissare e per regolare facilmente l’altezza o il distanziamento tra due parti per i macchinari, i veicoli, le barche, le strutture in generale o per le attrezzature industriali. Sono idonee per la trasmissione di forze assiali e, per far fronte a tutte le richieste professionali, le rondelle di spessoramento acquistabili sullo store online di Würth hanno differenti misure, materiali e diametri che spaziano da quelli più piccoli fino ai più grandi. Per facilitare l’esperienza di acquisto dell’utente, dato il numero importante di referenze che proponiamo in catalogo, abbiamo suddiviso gli anelli di spessoramento in due macro categorie, ovvero quella relativa alla rondella di spessoramento e la rondella d’appoggio. Le rondelle calibrate di spessoramento sono tutte costituite da materiali di ottima qualità che non si usurano, né si deteriorano e resistono alla perfezione in ogni ambito applicativo, senza mai allentarsi. Dalla superficie liscia, omogenea e senza sbavature, le rondelle calibrate hanno un’ottima conducibilità sia termica che elettrica. Le rondelle di spessore assicurano inoltre sia un montaggio che uno smontaggio facile e immediato, velocizzando il lavoro dell’operatore.

Rondelle in linea con la DIN 988

Le rondelle di spessoramento sono conformi alla norma din 988, una garanzia di qualità per i professionisti che acquistano le referenze. Ogni rondella in linea con la din 988 assicura performance di alto livello e trovare quella che stai cercando sul nostro negozio online è facile e veloce. Oltre alla sezione dedicata alla rondella in acciaio grezzo, sono disponibili in numerosissime varianti anche quella in acciaio inossidabile A2 e in acciaio zincato. Le rondelle di spessoramento, presentano anche la conformità ROHS e sono acquistabili nella pratica confezione da 5000 unità per non restare mai senza in officina o in cantiere.

Acquista le rondelle rasamento per le tue applicazioni professionali

Le rondelle rasamento sono delle ottime alleate in svariati campi applicativi e, grazie ai materiali di alta gamma di cui sono costituite, assicurano un’ottima resistenza e una tenuta molto solida. Gli anelli di rasamento per cuscinetti Würth assicurano delle ottime performance non solo in situazioni normali ma anche in quelle più svantaggiose, ovvero negli ambiti in cui sono a contatto con cemento, terra, residui di sabbia o acqua, senza causare ruggine o subire gli effetti negativi dell’usura. Le rondelle di rasamento hanno un design tanto semplice quanto performante che si adatta con estrema semplicità a tutte le situazioni professionali.