Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rosetta cieca
Attacchi invisibili in 2 punti per le viti per le rosette
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Viti a 2 punti per la migliore tenuta possibile della rosetta
Da utilizzare con accessori per rosetta in acciaio inossidabile, diametro 55 mm
Nessuna funzione di sicurezza sulla rosetta cieca
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
- Per porte di spessore da 28 mm a 45 mm
- Le rosette sono adatte a coprire i fori BB e PC che devono essere sigillati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.