Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile - 1
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile - 2
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile - 3
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile - 4
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

Con copricilindro montato esternamente

  • Ideale per: Porte per abitazioni, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Certificato antincendio: No
  • Per spessore porta min/max: 38-75 mm
  • Per sporgenza cilindro profilato min/max: 10-15 mm
  • Spessore rosetta esterna: 14 mm
  • Diametro rosetta (esterno): 55 mm
  • Spessore rosetta (interno): 8 mm
  • Distanza fori: 38 mm
  • Diametro camma: 8 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • In dotazione: 1 x external rosette with cylinder cover, 1 x basic rosette for indoors with PZ perforation, 1 x cover rosette with PZ perforation, countersunk head screw DIN 965 M5 x 45 mm, M5 x 50 mm, M5 x 70 mm, M5 x 80 mm, zinc-plated
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
Cod. art. Ideale per Materiale Grado di lucidatura Certificato antincendio Numero UI
Prezzo/UI
0687250003
Porte per abitazioni, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie Acciaio inossidabile A2, 1.4301 Opaco No
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
Copricilindro


Massima protezione contro i dispositivi di apertura porte Zieh-Fix® comunemente usati in caso di effrazione (estrazione e rottura del cilindro)



Fissaggio delle rosette a 2 viti invisibili


Migliore tenuta possibile della rosetta.

Indicazione

La rosetta interna può essere utilizzata per marcare i fori. Per il montaggio delle rosette di sicurezza su porte di diversi spessori, utilizzare viti a testa svasata DIN 965 (M5 x 45 - 80).

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.