Copri tubo per termosifone per uso professionale
Un semplice accessorio che permette di offrire una migliore estetica ai tubi dei termosifoni. Questo è un copri tubo per termosifone, proposto a questa pagina del nostro store online in due varianti. Entrambe le opzioni di rosette per termosifoni sono in polietilene bianco. La rosetta copriforo è disponibile con diametro interno da 12 mm e con diametro interno da 16 mm; il diametro esterno di rimane in entrambe le versioni di rosette copritubo per termosifoni di 60 mm. Proponiamo le rosette per i tubi dei termosifoni in confezioni da 100 pz visto che il professionista si trova a dover installare o sostituire questi piccoli accessori molto spesso nel corso della sua esperienza lavoratIVA Del resto il materiale consente di conservare a lungo i copri tubo per termosifone senza che perdano in alcun modo le loro caratteristiche intrinseche. Questi offrono infatti una comoda chiusura a click apribile e richiudibile più volte, per assicurare la possibilità di applicare e togliere l’accessorio se necessario, senza doverlo per forza sostituire con uno nuovo. Si usano per coprire l’uscita del tubo di un termosifone dal muro, proponiamo le nostre rosette copritubo di colore bianco; il polietilene può anche essere verniciato, per fare in modo che si confonda con la parete su cui è installato.
Oltre alle rosette per termosifone sul nostro store online il professionista può reperire qualsiasi tipo di materiale di installazione per impianti di riscaldamento di alta qualità, prodotto e progettato per uso professionale.
Sono disponibili anche i raccordi di ritorno per il riscaldamento, così come le valvole termostatiche, in prossimità delle quali solitamente si posiziona un copritubo per radiatori.
L’ampia gamma di prodotti disponibile sul nostro negozio online consente al professionista di reperire tutto ciò di cui ha bisogno nella predisposizione di un impianto di riscaldamento, dalle tubature per arrivare fino alla rosette copritubo per radiatori. In questo modo ha la possibilità di scegliere tra tanti prodotti di qualità e acquistare quelli che più gli servono nel corso del suo lavoro quotidiano.
Un prodotto professionale deve offrire non solo le migliori caratteristiche possibili, ma anche una vasta scelta di modelli, misure e tipologie. Questo perché non solo il professionista si trova a dover installare ex novo gli impianti, spesso deve anche sostituire parti rovinate o usurate: trovarne di simili lo aiuta a rendere più veloci tali operazioni.