Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rosetta
Rosetta - 1
Rosetta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rosetta

Ottone brunito nero MS 63 F 30

  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Brunito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro esterno Altezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
04584115
5 mm 11 mm 2,4 mm Ottone
100 pz.
04584125
4,8 mm 12,7 mm 2,7 mm Ottone
04584136
6 mm 13 mm 3 mm Ottone
100 pz.
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
Le rosette vengono utilizzate come distanziali per varie viti a testa svasata. Vengono utilizzate come rondelle e come elementi di allineamento, per uniformare la pressione delle parti che devono essere fissate, specialmente se sono materiali morbidi quali legno, plastica, pelle, ecc.