Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rosetta sottovite, forma 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rosetta sottovite, forma 3

Ottone nichelato (E2J)

  • Norme: DIN 17670
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro esterno Altezza Norme Numero UI
Prezzo/UI
045560843
4,3 mm 10 mm 2 mm DIN 17670
045562064
6,4 mm 20 mm 4 mm DIN 17670
100 pz.