Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rosetta sottovite, forma 4
Rosetta sottovite, forma 4 - 1
Rosetta sottovite, forma 4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rosetta sottovite, forma 4

Ottone nichelato (E2J)

  • Norme: DIN 17670
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro esterno Altezza Norme Numero UI
Prezzo/UI
04554115
5 mm 11 mm 2,4 mm DIN 17670
04554125
4,8 mm 12,7 mm 2,7 mm DIN 17670
04554136
6 mm 13 mm 3 mm DIN 17670
04554157
7 mm 15 mm 3,4 mm DIN 17670