Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser rotante RL1-18
Progettato per l’uso in ambienti interni e esterni. Molto robusto e facile da utilizzare. La carcassa in materiale composito rinforzato con fibra di vetro rende il modello RL1-18 perfetto per l’utilizzo in cantiere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lavori in orizzontale in ambienti interni ed esterni
Funzione di inclinazione manuale su un asse
Velocità di rotazione massima di 2000 giri/min
- Il raggio rotante diventa una linea precisa sulla parete
Modalità di scansione per una maggiore visibilità in condizioni sfavorevoli
Monitoraggio automatico della livella
- Previene gli errori di livellamento in condizioni ventose, su substrati morbidi e nel caso di urti al treppiede
Risparmio di tempo
- Autolivellamento in pochi secondi
Classe di protezione IP 55
- A prova di polvere, protezione da spruzzi d'acqua
Durata della batteria 30 ore (batteria agli ioni di litio)
- Possibilità di ricaricare il dispositivo con una presa di carica
Per trasferimenti di quote, allineamento orizzontale in ambienti interni ed esterni, monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione, controsoffitti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.