Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Vlies
Panno per la pulizia di aree molto sporche
- Contenitore: Rullo
- Esecuzione: Su sbobinatore
- Lunghezza x larghezza foglio: 38 x 25 cm
- Peso per m²: 135 g
- Colore: Colorato chiaro, Colore bianco
- Numero strappi: 250 PZ
- Lunghezza foglio: 38 cm
- Larghezza del foglio: 25 cm
- Materiale: 70% cotone, 15% fibra sintetica, 15% polipropilene
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimozione ideale
Pretagliato, a strappo
Durevole e resistente
- Elevata resistenza agli strappi sia bagnato sia asciutto
- Strizzabile
- Riutilizzabile
- Resistente ai solventi
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Panni per la pulizia in tessuto riutilizzabili con elevato contenuto di cotone, il panno per lavori difficili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.